Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6 con cubierta ventilada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6 con cubierta ventilada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 6, n.º de serie 113253. Waukesha Pumps A United Dominion Company. Clasificación A3. Cuenta con una placa frontal ventilada de alivio de presión, motor/engranaje y base de acero pintado. La bomba sanitaria Universal I modelo 006 tiene un desplazamiento de 0.0082 galones por revolución. A una velocidad máxima de 600 RPM, la bomba debe moverse a una velocidad nominal de 5 GPM a 0 PSI. A 190 RPM, una bomba nueva debe mover 1,56 GPM nominales a 0 PSI (las bombas desgastadas tendrán una capacidad de flujo/presión reducida). Motor Baldor: 0,5 hp, 115/230 V, 8,4/4,2 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, monofásico. Dodge Gear Reducer con 190 RPM finales. El tipo de entrada, el material base y el motorreductor se pueden cambiar para adaptarlos a sus necesidades (consulte a su vendedor). Puertos de bomba: 1 pulg. NPT. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN42+8a)

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1401
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 6
  • Serial Number: 113253

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6 con cubierta ventilada