Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable
Bomba universal Waukesha de desplazamiento positivo de acero inoxidable. Conexiones de abrazadera de 1 pulgada. Con base, acople, guarda y reductor de dependencia de 2 hp. Serie 122353, Modelo 6,2 HP 230-260 V, 1725 RPM, Relación 4.1, 32 in L x 9 in W x 13 in H.
Product Details
- Cantidad en stock: 21.GR743.4
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6
- Serial Number: 122353
Pump Details