Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable

Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable

Bomba universal de desplazamiento positivo Waukesha de acero inoxidable modelo 6. Conexiones de abrazadera de 1 pulgada. Con base, acople, guarda y dependencia Reductora de 2 hp, 420 rpm. Serie 88382SS, modelo 6, 2 HP 230-260 V, 1725 RPM, relación 4.1, 32 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 21.GR943.4
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 6
  • Serial Number: 88382SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba positiva Waukesha 6 de acero inoxidable