Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. S/N: 102847. Sellos de junta tórica. Motor Sew Eurodrive: 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz. Motor Sew Eurodrive: relación 13,27:1, 1700 rpm (entrada), 120 rpm (salida), 1480 lb-in. salida de par. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 24-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR12.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 102847
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer