Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 060. Serie: 361483-04. Desplazamiento por revolución: 0,153 galones. Capacidad nominal: 90 GPM a 600 RPM. Presión máxima: 200 PSI (13,8 bar). Rango de velocidad: 0-600 RPM. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F (-40 °C a 149 °C). Peso: 285 libras. Tamaño del puerto: 2,5 pulg. Motor Reliance: 7,5 HP, 1755 RPM, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (ACN92)(H)

Product Details

  • Cantidad en stock: CMCS03
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 60
  • Serial Number: 361483-04

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60