Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor de la empresa Reliance Electric. 5 CV. 1730 rpm. 230/460 voltios. 14/7 amperios. 60 Hz. 3 fases. Reductor de velocidad Reliance Electric Master XL: Modelo: M94869, relación 7.6, 1750 rpm de entrada, 2359 torque y 8.40 hp de entrada máxima. Motor de arranque Allen Bradley: n.º de catálogo. 509-AEB-1. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2-1/2 pulg. (2) rotores de 6-3/8 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 5-5/8 pulgadas de alto (ACN104).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP185417.20a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 81736 SS