Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. S/N: 117760. Clasificación sanitaria 3-A. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Revoluciones máximas: 600. Junta tórica única. Características: flujo bidireccional, posición del eje superior, fácil instalación o conversión intercambiable. Tapa de alivio manual. La presión de derivación se regula mediante un tornillo de ajuste roscado. Aplicaciones típicas del producto: pudines (enlatados), mermeladas, jaleas, cremas y lociones faciales (cosméticos), colorantes y alcoholes, champús, cuajada y suero de queso (lácteos), requesón, yogur. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 22-1/2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP071.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 117760
Pump Details