Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. S/N: 93760. Acero inoxidable. Desplazamiento por revolución: 0,153 galones. Capacidad nominal: 35 gpm. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1750 rpm. Dodge APG Motor Drive, relación 7,6, 230 rpm (final), par de salida: 2630 lb-pulg. Aplicaciones típicas del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes, rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Usado por última vez para jarabe de maíz. Entradas/salidas: 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: PPCC003.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 60
  • Serial Number: 93760

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60