Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. S/N: 9482 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad de bombeo: 50 gpm. Capacidad nominal: 90 GPM. Desplazamiento por revolución: 0,153 galones. Velocidad máxima: 600 rpm. Bombas aprobadas 3A y BISCC, fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Cubierta ventilada. Motor Unimount de EE. UU., 5 hp, 1740 rpm, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, 328 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Racores roscados ACME. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM005.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 9482 SS