Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. S/N 91207 SS. Calificación sanitaria A-3. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Rpm máximas: 600. Sello de junta tórica simple. Características: flujo bidireccional, montaje de 3 vías, posición del eje inferior e instalación o conversión fácil e intercambiable. Aplicación típica del producto: edulcorantes (panadería), grasas y aceites, rellenos de frutas (bebidas), jarabes, rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPMI04.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 60
  • Serial Number: 91207SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60