Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. S/N 168820-97. Calificación sanitaria A-3. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Rpm máximas: 600. Sello de junta tórica simple. Características: flujo bidireccional, montaje de 3 vías, posición del eje superior, instalación o conversión fácil e intercambiable. Aplicación típica del producto: edulcorantes (panadería), grasas y aceites, glaseados, jugos (bebidas), refrescos, jarabes de maíz con alto contenido de fructosa, alimentos para mascotas (envases de carne), grasa para volantes y calafateo, emulsiones de carne. Entrada/salida: 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPMI07.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 168820-97