Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 62U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 62U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 62U1. Número de serie: 19779 SS. Clasificación sanitaria 3-A. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Rpm máximas: 600. Opción de sello: O-ring. Compatible con CIP. Características: flujo bidireccional, montaje de 3 vías, posición superior del eje, fácil instalación o conversión intercambiable. Aplicación típica del producto: edulcorantes (panadería), grasas y aceites, rellenos de frutas (bebidas), jarabes, rellenos de crema, chocolate, (lácteos) nata, leche, mantequilla. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 18-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DCBJ168.10
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 62U1
  • Serial Number: 19779 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 62U1