Bomba peristáltica de desplazamiento positivo Waukesha Bredel

Bomba peristáltica de desplazamiento positivo Waukesha Bredel

Bomba peristáltica de desplazamiento positivo Waukesha Bredel. Modelo: SP50. S/N: 51954. Capacidad máxima continua: 46 gpm. Capacidad máxima de forma intermitente: 9 gpm. Capacidad por revolución: 0,76 gal. Construcción de hierro fundido. Motor maestro Reliance Electric Duty, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Brook Hansen Drive, relación de 45, 38 rpm (final). Las aplicaciones incluyen: corrosivos, abrasivos, fluidos sensibles al corte, fluidos de alta viscosidad, sólidos grandes, etc. La bomba está equipada con un diámetro de 1-1/2 pulg. entrada de brida y un diámetro de 1-1/2 pulg. salida de brida. Dimensiones totales: 51-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BWSS04.4
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: SP50
  • Serial Number: 51954

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba peristáltica de desplazamiento positivo Waukesha Bredel