Bomba centrífuga Waukesha

Bomba centrífuga Waukesha

Bomba centrífuga Waukesha. Modelo C216. N/S 330284-03. Motor Sterling, 7,5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 18,0/9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control Allen Bradley PowerFlex 70 con pulsadores y pantalla digital. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Turbina Sanitaria Portátil de Acero Inoxidable. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN11).

Product Details

  • Cantidad en stock: DPLS145.4
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: C216
  • Serial Number: 330284-03

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Waukesha