Bomba centrífuga Waukesha

Bomba centrífuga Waukesha

Bomba centrífuga Waukesha. Modelo: 2045. S/N: 7015495. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor Baldor de 4,5 pulgadas, 5 hp, 208-230/460 voltios, 1725 rpm, 15-13,2/6,6 amperios, 60 hz, trifásico, número de catálogo: JMWDM3615T, número de serie: F1197. Entrada: 2 pulgadas FNPT. Salida: Conexión S-Line de 1-½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN36)

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSP090.a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 2045
  • Serial Number: 7015495

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Waukesha