Bomba centrífuga Waukesha Cherry Burell

Bomba centrífuga Waukesha Cherry Burell

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell. Modelo 01 2085, N/S 29299. Entrada de 3 pulgadas, salida de 2-½ pulgadas. Motor Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 182 JM.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGM3050.8
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 01 2085
  • Número de serie: 29299

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Waukesha Cherry Burell