Waukesha Cherry-Burrell 055-DO Bomba de desplazamiento positivo (5 HP, 90 GPM máx.)

Waukesha Cherry-Burrell 055-DO Bomba de desplazamiento positivo (5 HP, 90 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Waukesha. Modelo: 055. Serie: D068804SS. Serie DO. Desplazamiento por revolución: 0,15 galones. Velocidad nominal a 600 RPM. Presión a 150 PSI. Capacidad nominal a 90 GPM. Rango de temperatura nominal: -40F a 300F. SEW Eurodrive: 5 HP, 1680 RPM, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC, relación de transmisión de 16,79 (100 RPM finales). Controlador de motor Allen Bradley PowerFlex 70 VFD (carcasa dañada). Puertos: asiento biselado sanitario de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDUL975A.12a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 055-DO
  • Número de serie: D068804SS

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 90
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.15
  • Relación de transmisión: 16.79
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 15.008933889219774
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 150
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Sanitary Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Sanitary Bevel Seat

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1680
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.6/6.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 44

Detalles adicionales del producto

Waukesha Cherry-Burrell 055-DO Bomba de desplazamiento positivo (5 HP, 90 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente