Waukesha Cherry-Burrell 055-DO Bomba de desplazamiento positivo (5 HP, 90 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Waukesha. Modelo: 055. Serie: D068804SS. Serie DO. Desplazamiento por revolución: 0,15 galones. Velocidad nominal a 600 RPM. Presión a 150 PSI. Capacidad nominal a 90 GPM. Rango de temperatura nominal: -40F a 300F. SEW Eurodrive: 5 HP, 1680 RPM, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC, relación de transmisión de 16,79 (100 RPM finales). Controlador de motor Allen Bradley PowerFlex 70 VFD (carcasa dañada). Puertos: asiento biselado sanitario de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDUL975A.12a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 055-DO
- Serial Number: D068804SS
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 90
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.15
- Drive Ratio: 16.79
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 15.008933889219774
- Max Speed RPM: 600
- Minimum Temperature (F): -40
- Maximum Temperature (F): 300
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 150
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Sanitary Bevel Seat
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Sanitary Bevel Seat
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1680
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.6/6.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 53
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 44