Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (3 HP, 110 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (3 HP, 110 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 100. Número de serie: DO22516SS. El caudal de una bomba nueva es de 110 gpm a rpm máximas de 600. Actualmente, la bomba está montada con un motor Sterling Electric, 3 caballos de fuerza, 1750 rpm, relación de transmisión de 6,2, 280 rpm finales, 230/460 voltios, 8,4/4,2 amperios, trifásico. 60 hercios. Base de acero al carbono. Entrada/salida: 2 pulg. Accesorios de asiento biselados. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP099
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 100
  • Serial Number: DO22516SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 110
  • Drive Ratio: 6.2
  • Max Speed RPM: 600
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: Bevel Seat
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: Bevel Seat

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Sterling
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1750
  • Motor Voltage: 230/ 460
  • Motor Amps: 8.4/ 4.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 46
  • Width (Inches): 16
  • Height (Inches): 20

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 100 (3 HP, 110 GPM máx.)