Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (7,5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (7,5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125. Número de serie: GT2311SS. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Motor: SEW 7,5 HP, 230/460 V, 18,8/9,4 amperios, 1720 RPM, 60 Hz, trifásico, reductor de engranajes SEW con relación: 5,22, RPM de salida: 329. Entrada/salida: (2) 3 pulg. línea. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 10-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN88)

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ0247.2
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 125
  • Serial Number: GT2311SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 140
  • Drive Ratio: 7.5
  • Max Speed RPM: 600
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1720
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 18.8/9.4
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 17.5
  • Width (Inches): 10.75
  • Height (Inches): 15
  • ACN: 88

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (7,5 HP, 140 GPM máx.)