Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. S/N: 2312192R2-09. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Caudal nominal de hasta 150 GPM. Velocidad máxima: 600 RPM. Peso: 300 libras. Puertos: 3 pulgadas (I-line).

Product Details

  • Cantidad en stock: TASP180
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130
  • Serial Number: 2312192R2-09

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 150
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.254
  • Max Speed RPM: 600
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: I-line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: I-line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Weight (LBS): 300

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (150 GPM máx.)