Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell usada. Modelo: 130. Serie: 87959 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. SEW Eurodrive 5 HP, 230/460 V, 1680 RPM, relación 2,86, 405-1995 RPM de entrada, 142-692 RPM de salida.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSFA142
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130
  • Serial Number: 87959 SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 150
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.254
  • Drive Ratio: 2.86
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 149.2027972027972
  • Max Speed RPM: 590
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1680
  • Motor Voltage: 230/460

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 (5 HP, 150 GPM máx.)