Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 U1 (140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 U1 (140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 130 U1. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Material: acero inoxidable 316. Rpm máximas: 600. *Nota: Esta unidad en particular tiene holguras deficientes del rotor. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN88).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8001.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130 U1
  • Serial Number: 7496 SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 140
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.254
  • Max Speed RPM: 600
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 20
  • Width (Inches): 11
  • Height (Inches): 15
  • ACN: 88

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: This particular unit has poor rotor clearances

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 130 U1 (140 GPM máx.)