Bomba centrífuga Waukesha-Cherry Burrell 2085

Bomba centrífuga Waukesha-Cherry Burrell 2085

Bomba centrífuga Waukesha-Cherry Burrell. Modelo: 2085. S/N: 26160000. Diámetro impulsor: 6 pulg. Motor Eléctrico WEG: 20 hp, 3535 rpm, 208-230/460 V, 53,2-48,1/24,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Caudal de hasta 550 gpm dependiendo del fluido bombeado y los pies de cabeza. Entrada: Línea S de 3 pulgadas. Salida: Línea S de 2 ½ pulg. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF750H
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 2085
  • Serial Number: 26160000

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Waukesha-Cherry Burrell 2085