Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 2085LV (7,5 HP, 70 GPM máx.)

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 2085LV (7,5 HP, 70 GPM máx.)

Waukesha Cherry-Burrell: Serie 200. A la bomba le falta la placa de datos. Motor Baldor: Cat No: CEWDM3709T, Especificaciones: 37H887R224C, Hp: 7.5, Voltios: 208-230/460, Amperios: 19.4- 18/9, Rpm: 3520, Marco: 213TC, Hz: 60, Ser. F: 1.15, Código: J, Des: A, Clase: F, Nema Nom Eff: 89.5%, PF: 84%, Clasificación: 40c AMB -Cont, CC: 010A, Utilizable a 208v, Rodamientos: DE 6307, Sn: F1302140705, Adjunto: TEFC.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS90
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085LV

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 70
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3520
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 19.4- 18/9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 206
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 2085LV (7,5 HP, 70 GPM máx.)

Precio:
$5,000