Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (15 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (15 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 220. Serie: 278867-01. N° de servicio proceso inoxidable: 30093. 3A Sanitario. Serie Universal I. Presión máxima: 200 PSI. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Puertos: asiento biselado sanitario de 4 pulgadas. Motor eléctrico Siemens de 15 HP, 1765 RPM, 332/575 V, 60 Hz, trifásico, marco de 160 M, carcasa TE (se puede rebobinar a 460 V). Relación de transmisión de engranajes: 8,5 (RPM finales: 207,6). Dimensiones: 57 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TCJP221
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 220
  • Serial Number: 278867-01

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 310
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
  • Drive Ratio: 8.5
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 108.39176470588237
  • Max Speed RPM: 600
  • Minimum Temperature (F): -40
  • Maximum Temperature (F): 300
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: Sanitary Bevel Seat
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: Sanitary Bevel Seat

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: SIEMENS
  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor RPM: 1765
  • Motor Voltage: 332/575
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 160M

Dimensions:

  • Length (Inches): 57
  • Width (Inches): 20
  • Height (Inches): 27

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (15 HP, 310 GPM máx.)