Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 usada. Modelo: 220. Serie: 88214 SS. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Motor de accionamiento hidráulico.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSFA183
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 88214 SS

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 310
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.522
  • Relación de transmisión: 4.94
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 184.3906882591093
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • RPM del motor: 1,745

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (310 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente