Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (5 HP, 310 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 220. S/N: 309190-02. También marcado de serie: 02-75696. 3A Sanitario. Serie Universal I. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con los caballos de fuerza y RPM requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Presión máxima: 200 PSI. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 36 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 25,23 (RPM finales 69). Motor Baldor: 5 HP, 208-230/460 V, 13,9-13,4/6,7 amperios, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN208-265)
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC1352.90
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 220
- Serial Number: 309190-02
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 310
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
- Drive Ratio: 25.23
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 36.20689655172414
- Max Speed RPM: 596
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: I-line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: I-line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 13.9-13.4/6.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 22
- ACN: 208-265