Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (5 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (5 HP, 310 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 220. S/N: 300181-02. 3A Sanitario. Serie Universal I. Presión máxima: 200 PSI. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 63 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 14,05 (RPM finales 122). Motor Baldor: 5 HP, 460 V, 6,6 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN208-265)

Product Details

  • Cantidad en stock: RCSC537.75
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 220
  • Serial Number: 300181-02

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 310
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.522
  • Drive Ratio: 14.05
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 64.08896797153025
  • Max Speed RPM: 600
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: I-line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: I-line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 6.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 55
  • Width (Inches): 18
  • Height (Inches): 22
  • ACN: 208-265

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220 (5 HP, 310 GPM máx.)