- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 220. Modelo 220. S/N: 131949. Capacidad de bombeo: 132,5 gpm. Capacidad nominal: 310 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,522 gal/rev. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Opción de sello: doble sello mecánico con descarga de agua. Motor de accionamiento inversor, 15 hp, rpm, 460 V, 60 Hz, trifásico. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 3450 rpm, 115/208-230 V, 2,5/1,3-1,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 13,01, 265 rpm (final). Las aplicaciones típicas incluyen: panadería, bebidas, enlatado, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y productos farmacéuticos. Construcción estándar de acero inoxidable 316. Clasificación sanitaria 3-A. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNCC091.33
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 220
- Número de serie: 131949