Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (1,5 HP, 36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (1,5 HP, 36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 25 (Serie DO). Serie: DO45666SSR1. Desplazamiento por revolución: 0,06 galones. Velocidad/presión máxima: 600 RPM/150 PSI. Capacidad nominal a 36 GPM. Rango de temperatura nominal: -40F a 300F. Motor Varidrive estadounidense: 1,5 HP: 208-220/440 V, 5,9-5,8/2,9 amperios, 1800 RPM, trifásico, 60 Hz. RPM finales: 104 a 520 RPM (ajustable). Incluye bomba con placa frontal de alivio de presión, variador, base y arrancador de motor. Puertos: Conexiones S-line de 1,5 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDUL965A.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25
  • Número de serie: DO45666SSR1

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.06
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Temperatura mínima (F): 40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 150
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 5.9- 5.8/2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 33

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (1,5 HP, 36 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente