Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 25. S/N: DO48047. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Opción de sellado: junta tórica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. guarniciones. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ATE017
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 25
  • Serial Number: DO48047

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 36
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 44
  • Width (Inches): 18
  • Height (Inches): 32
  • ACN: 48

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)