Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Número de serie: D016912. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Capacidad nominal: 36 gpm. Rango de presión: 150 psi. Revoluciones máximas: 600. Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica simple. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Ideal para las siguientes industrias: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, láctea, envasadora de carne, farmacéutica y aséptica. Entrada/salida de la bomba: rosca de 1-1/2 pulg. (macho). Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DCBJ188.1a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 25
  • Serial Number: D016912

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 36
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.06
  • Max Speed RPM: 600
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 150
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: MNPT
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: MNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 14
  • Width (Inches): 9
  • Height (Inches): 11

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)