Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25. Número de serie: RFT0442SS. El caudal de una bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Entradas/salidas: (2) Accesorios de asiento biselado de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1301
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 25
  • Serial Number: RFT0442SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 36
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Bevel Seat
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: Bevel Seat

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 17
  • Width (Inches): 11
  • Height (Inches): 10

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (36 GPM máx.)