Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (5 HP, 36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (5 HP, 36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell - Número de serie: D0 74570-SS, Tamaño: 25. La bomba es impulsada por correa mediante un motor de 5 HP sobre un marco de acero inoxidable. Reliance Electric Company Reeves Drive - Modelo: 92B-H336. Motor de eficiencia Siemens - Hp: 5, Hz: 60, Voltios: 208-230/460, Amperios: 14.0- 13.0/6.5, Rpm: 1755, SF: 1.15, KW: 3.73, Hz: 50, Voltios: 200/400, Amperios: 14,5/7,2, Rpm: 1455, SF: 1,0. Eficacia mínima garantizada: 87,5%

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRUC01
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25
  • Número de serie: D0 74570-SS

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 150
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Bevel Seat

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.0- 13.0/6.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 380
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 25 (5 HP, 36 GPM máx.)

Precio:
$5,000