Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 5040 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 5040 (36 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 5040. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F. Ideal para bombear variedades de fluidos, incluidos aquellos: no lubricantes, dosificadores y sensibles al corte. Entradas/salidas: (2) FPT de 1-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto (ACN51).

Product Details

  • Cantidad en stock: MPEC201.6a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 5040
  • Serial Number: 137777

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 36
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.06
  • Max Speed RPM: 600
  • Minimum Temperature (F): -40
  • Maximum Temperature (F): 300
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 17
  • Width (Inches): 7.5
  • Height (Inches): 9.5
  • ACN: 51

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 5040 (36 GPM máx.)