Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 6
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 6. Modelo: 6. S/N: 150389. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de sello: doble mecánico. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Psi máx: 200. Motor Sew-Eurodrive, 1-1/2 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 4,75/2,35 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación: 3,15:1, salida de rpm: 540 (final). Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie de alto (ACN68a).
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM004.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6
- Serial Number: 150389