Waukesha Cherry-Burrell-Girdler Votador 6 x 48

Waukesha Cherry-Burrell-Girdler Votador 6 x 48

Waukesha Cherry-Burrell-Girdler Votator 6 x 48. S/N: A496. Nat'l Bd: 1133. Acero inoxidable con eje de acero inoxidable 316. Completamente reformado. Dimensiones interiores: 6 pulgadas de diámetro. x 48 pulg. L. El eje excéntrico está desplazado 1/4 pulg. Carcasa interior MAWP: 400 psi a 400 °F. MAWP de la chaqueta: 150 psi a 400 °F. Temperaturas de entrada/salida: 117/75 °F. Caudal: 50 gpm (máx.). Espesor de la carcasa: 0,230 pulg. Espesor de la cubierta: 0,250 pulg. Rascadores: 6 pulg. de largo x 2 pulg. de ancho; 4-11/16 pulg. de diámetro. eje. Motor industrial Baldor, 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento motorizado Foote Bros. S/N: 2W-85732, relación de transmisión de 0,59, 38,8 hp AGMA, 1750 rpm (entrada), 230 rpm (salida). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de medios con 5 pulgadas de diámetro. brida y (4) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 2-3/4 pulg., (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de medios con un diámetro de 5 pulgadas. brida y (4) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 2-3/4 pulg., (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB103.45
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: A496

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 48
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Scrapers: 6 in. L x 2 in. W; 4-11/16 in. dia. shaft. Stainless steel with 316 stainless steel shaft. Completely refurbished. Inside dimensions: 6 in. dia. x 48 in. L. Eccentric shaft is offset by 1/4 in.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. media port with 5 in. dia. flange and (4) 5/8 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 2-3/4 in., (1) 2 in. dia. S-line fitting (product). Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. media port with a 5 in. dia. flange and (4) 5/8 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 2-3/4 in., (1) 2 in. dia. S-line fitting (product)
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1133
  • MAWP (PSI a temperatura): Inner Shell: 400 psi @ 400 °F. Jacket: 150 psi @ 400 °F

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 54

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1961
Waukesha Cherry-Burrell-Girdler Votador 6 x 48