Glaciar Waukesha Cherry-Burrell 600

Glaciar Waukesha Cherry-Burrell 600

Waukesha Cherry-Burrell Glacier 600 con túnel de endurecimiento, parte delantera de 1980 (las cajas aisladas y los serpentines de amoníaco no están disponibles debido a su demolición), viene con extrusora y bañadora de chocolate. Total de 374 placas, enfriadas con amoníaco. Esta unidad tiene una capacidad de funcionamiento a 150 golpes/min, 4 piezas/placa, temperatura a -40 °C. Esta línea también incluye un tambor de sobretensión Cimco V26 Glacier Box, S/N 228960. Fabricante: APV, Altura: 82 pulgadas, Profundidad: 426 pulgadas, Voltaje: 460 voltios, Frecuencia: 60 hercios Fase 3, ancho: 218 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: 650EQDNES13752
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 600

HTST Details

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Glaciar Waukesha Cherry-Burrell 600