Patín de pasteurización Waukesha Cherry-Burrell
Patín pasteurizador Waukesha Cherry-Burrell. S/N CO170362 (CO16444) Sección A: (tuberías grandes) 22, Entradas (1) 3-¾ pulg. (producto), (4) 3 3/4 pulg. (medio). Salidas: (1) 3-¾ pulgadas (producto), (4) 3-¾ pulgadas (medios). Dimensiones de la tubería: 5 pulgadas de diámetro, 238 pulgadas de largo. Sección B: (tuberías pequeñas) 2, entradas (1) 2-½ pulgadas (producto), (1) 2-¾ pulgadas (medio). Salidas: (1) 2-½ pulgadas (producto), (1) 2-¾ pulgadas (medios). Dimensiones de la tubería: 4 pulg. de diámetro, 228 pulg. L. Producto MAWP 515 psi a 250 °F. Medios MAWP: 125 psi a 250 °F.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR208.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: CO170362
HTST Details
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer