Paquete de tanque agitador de mezcla premezcla Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Paquete de tanque agitador de mezcla premezcla Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Paquete de tanque de mezcla agitado Waukesha Cherry-Burrell con dos agitadores, arrancadores de control y una bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Certificado por Waukesha Cherry-Burrell. Recipiente: Junta Nacional No: 4606. Presión máxima de trabajo, intercambiador de calor: 100 PSIG a 350 F. Temperatura mínima de diseño del metal, intercambiador de calor: -20 F a 100 PSIG. Número de serie: E-356-96. Año de construcción: 1997. Capacidad de la embarcación: 300 GPM. Peso vacío: 3000 LBS. Waukesha 030 Desplazamiento Positivo 1-1/2 HP. Energía. Intercambiador de calor de carcasa y tubos sanitarios. Junta Nacional: 6181, Número de serie: 8042. Año de construcción: 2005. Presión máxima de trabajo: Lado de la carcasa: -20 F a 375 PSI, Lado del tubo: 150 PSIG a 375 F. Temperatura mínima de diseño del metal: Lado de la carcasa: -20 F @ 150 PSI, lado del tubo: -20 F a 150 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAB20
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: E-356-96

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: 316 SS
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 300
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4606
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 PSI @ 350 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 100 PSI

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Reliance Electric Lightnin Dura-Mix Energy Efficiency Agitator Motors. HP: 0.43, RPM: 1725, Volts: 208-220, Amps: 1.6-1.6, FR: F356YZ, PH: 3, Hz: 60.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997
  • Año retirado de la producción: 2022
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de tanque agitador de mezcla premezcla Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)