Tanque agitador de mezcla de proceso Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Tanque agitador de mezcla de proceso Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Waukesha Cherry-Burrell agitó el patín del paquete del tanque de mezcla con agitador y arrancadores de control. Certificado por Waukesha Cherry-Burrell. Embarcación: Junta Nacional No: 4606. No de Serie: E-358-96. Año de construcción: 1997. Capacidad de la embarcación: 300 GPM. Peso vacío: 2500 LBS. Presión máxima de trabajo, intercambiador de calor: 100 PSIG a 350 F. Temperatura mínima de diseño del metal, intercambiador de calor: -20 F a 100 PSIG. Peso vacío: 2500 LBS.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAB21
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: E-358-96

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: 316 SS
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 300
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4608
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 PSI @ 350 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 100 PSI

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: US Electrical

Dimensiones:

  • Peso libras): 4,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997
  • Año retirado de la producción: 2022
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The mixing tank is off the packaged skid.
Tanque agitador de mezcla de proceso Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)