Paquete de tanque agitador de mezcla de proceso Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Paquete de tanque agitador de mezcla de proceso Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)

Paquete de tanque de mezcla agitado Waukesha Cherry-Burrell con dos agitadores, arrancadores de control y una bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Certificado por Waukesha Cherry-Burrell. Recipiente: Junta Nacional No: 4607. Presión máxima de trabajo, intercambiador de calor: 100 PSIG @ 350 F. Temperatura mínima de diseño del metal, intercambiador de calor: -20 F @ 100 PSIG. Número de serie: E-357-96. Año de construcción: 1997. Capacidad de la embarcación: 300 GPM. Peso vacío: 3000 LBS. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha: Modelo: 015 U1, Número de serie: 1000003231644.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAB19
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: E-356-96

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: 316 SS
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 300
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4607
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 PSIG @ 350 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 100 PSIG
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Tri-Clamp Inlet/Outlet (in): 3 in.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Reliance Electric Lighten Agitator Motor: HP: 0.43, RPM: 1725/1450, Volts: 208-220/440. (1) Baldor Electric Motor for positive displacement pump: HP: 1, Volts: 203-230/460, 3.5-3.2, RPM: 1725, Hz: 60.
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.43
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 1.6/.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FB56YZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997
  • Año retirado de la producción: 2022
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de tanque agitador de mezcla de proceso Waukesha Cherry-Burrell (300 gal)