- Detalles del producto
Intercambiador de calor de superficie raspada Waukesha Cherry-Burrell Votator 4 x 120
Intercambiador de calor de superficie raspada Waukesha Cherry-Burrell Votator 4 x 120. Acero inoxidable 316, aprobado 3A/certificado PED-SEP. Motor de 3 hp, 1.760 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios. La relación de transmisión de 10:1 produce rpm finales del eje de 176. Diámetro del eje: 2,375 pulg. Tubo MAWP: 200 psi. @ 365°F, prueba hidráulica: 300psi. MAWP de la chaqueta: 150 psi. @ 365°F, prueba hidráulica: 225psi. Reductor de velocidad Grove Gear, relación de transmisión 10:1. Adecuado para vapor o medios líquidos, el Votator 4 x 120 patentado está diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente con una menor inversión inicial y menores costos de mantenimiento. El Votator 4 x 120 es un intercambiador de calor de superficie raspada, concéntrico y exclusivo, diseñado para calentar y enfriar productos moderadamente viscosos, incluidos aquellos con partículas de hasta 0,75 pulgadas. Otras características incluyen: sello mecánico con conexión de descarga en el extremo impulsor con cojinete de manguito en el extremo no impulsado, cuchillas raspadoras de plástico y un eje mutador autoalineante que no requiere acoplamiento de motor, correas ni poleas. Las unidades se pueden montar una al lado de la otra con hasta 8 cilindros por marco o se pueden suministrar sueltas para montaje vertical. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de vapor con bridas, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de vapor con bridas, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TLB02
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 4 x 120
Detalles del votador y del intercambiador de calor