Waukesha Cherry-Burrell Votador 4x120
1994 Waukesha Cherry-Burrell Votator 4x120. Intercambiador de calor de superficie raspada. Modelo: 94206HA. Número de serie: 94206HA. Refrigerante: Glicol. Área de cada cilindro: 9 pies cuadrados (837 m2). Caudal máximo del medio: 50 gpm a 150 psig (189,5 lpm a 967,5/cmg2). Diámetro del eje concéntrico: 2-3/8 pulg. (6,0325 cm). Construcción del eje: acero inoxidable 316. Número de hojas raspadoras flotantes: 18. Shell MAWP @ 365 °F: 200 psi. Chaqueta MAWP a 150 psi: 365 °F. (5) Motores industriales Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. (5) transmisiones de engranajes Grove Gear/Agma Flexaline, relación 10, 172,5 rpm (final cada una). Entradas:(5) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (producto en), (5) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (media - in). Salidas: (5) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (salida del producto), (5) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (salida de medios femenina). Dimensiones totales: 12 pies de largo x 52 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATE202.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 94206HA
- Serial Number: 94206HA
Votator & Heat Exchanger Details