Intercambiador de calor de superficie raspada Waukesha Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
2001 Intercambiador de calor de superficie raspada Waukesha Cherry-Burrell Votator - 6 x 72. S/N: A6739. MAWP de carcasa: 600 psi a 400 °F. MAWP de la chaqueta: 250 psi a 400 °F. Superficie de transferencia de calor: Motor Siemens de 9 pies cuadrados, 15 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 38,4/19,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator pueden procesar prácticamente cualquier fluido o lodo bombeable: pueden cocinar, calentar, enfriar, granizar, congelar, pasteurizar, esterilizar, airear, mezclar, extruir, cristalizar, gelificar, plastificar, emulsionar o polimerizar. El diseño consta de un eje concéntrico y utiliza (24) raspadores de teflón. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio I-Line (producto), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio I-Line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Medios FNPT. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGM4157.9
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: A6739
Votator & Heat Exchanger Details