Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 25
Bomba de desplazamiento positivo de la serie DO de Waukesha. Modelo: 25. S/N: DO61966SS. R-2. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Opción de sellado: junta tórica. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. El rango de velocidad final de la transmisión ajustable de 58 a 288 RPM debe proporcionar 3,48 a 17,28 GPM; sin embargo, espere caudales reducidos con la bomba desgastada. El motor es de 3HP, 460V, trifásico, 60 Hz. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN550-750).
Product Details
- Cantidad en stock: GWCW03
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 25
- Serial Number: DO61966SS
Pump Details