Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034. Número de serie: 87097 SS. El caudal de una bomba nueva es de 36 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Variador de velocidad SEW: 5 hp, 230/460 V, 13,6/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico, salida: 37-216 rpm. Entrada: Brida con dimensiones exteriores de 3 1/8 pulgadas por 12 pulgadas, dimensiones de apertura de 1 5/8 pulgadas por 6 ¾ pulgadas. Salida: Conexión S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI033.19
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 34
- Serial Number: 87097 SS