Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 060

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 060

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 060. S/N: 462671 08. El caudal de una bomba nueva es de 90 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Baldor de 5 hp, 208-230/460 V, 15-13.2/6.6 amperios, 1725 rpm, bastidor 184TC, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: Conexiones S-line de 2 ½ pulg. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AACA4301.17
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 060 R1-0
  • Serial Number: 462671 08

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 060