Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10. S/N: D045006 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las superficies de contacto del producto están construidas de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN51).
Product Details
- Cantidad en stock: 29a.GR863.a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 10DO
- Serial Number: D045006SS